塩レモン味 塩分チャージタブレッツ カバヤ食品 77495794 塩レモン味 塩分チャージタブレッツ カバヤ食品 77495794

塩分チャージタブレッツ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード77495794 品番塩レモン味
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

すべての汗かく人に。発汗によって失われた体内の塩分を補給するのに適したタブレットです。ナトリウムとともに汗によって体から失われるミネラル「カリウム」を配合しています。
噛んで食べられるタブレットのため、素早く塩分補給ができます。
塩レモン味です。
便利な個包装入りでこまめな補給にも!
日本学校保健会推薦用品

香味塩レモン 栄養成分エネルギー:10.4kcal、脂質:0.04g、糖質:2.56g、食塩相当量:0.109g、クエン酸相当量:186mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.56g、食物繊維:0.00g、カリウム:15.5mg(1粒 標準2.8gあたり) 容量(g)約90 原材料砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、乳糖、食塩/クエン酸、クエン酸Na、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(紅花黄、ビタミンB2、カロチノイド) 用途熱中症対策に。 種類タブレット
注意
※塩分の取りすぎにご注意ください。
※塩分の摂取に気をつかわれている方は、成分表をご確認のうえお召し上がりください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※本製品は清涼菓子です。そのまま飲み込まずに噛むもしくはなめてお召し上がりください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
緑化管理作業
サービス業

以前は塩飴を購入してましたが、暑さに弱いのと、湿気でベタベタして今うので保管にも気を付けていましたが、こちらの商品はタブレットなので、その様な心配は無くなりました。利用者からの評判もいいです。

2025-07-08
用途:
熱中症対策
製造業

毎年購入しています。暑い工場の作業ではかかせない熱中症対策の一つです。
レモン味はさっぱりして好評です。

2025-06-20
用途:
塩分補給

熱中症対策の一環にて購入、社員の皆さんの受けは概ね良好です。引き続き購入予定です。

対象商品:
21370976
2024-05-31
用途:
熱中症対策
製造業

塩飴はどこでも手に入るのですが、飴が苦手なのでタブレットを探してましたのでモノタロウさんに有って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする