バイオアドニール スプレー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 77495837 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。
市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。
無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。
無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。

用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-10〜100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量5760g
化学物質安全性参考資料:
注意
※ポリスチレン系樹脂や一部のゴム製品等に耐油性の弱いものがありますので、ご使用の場合はご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
食品に関係する機械機器に使用している

ノズルが折りたためるので、保管時に場所を取られないので重宝しています。

対象商品:
51946643
2025-07-21
用途:
食品の機械のメンテナンスに
有限会社エブリー 様 (製造業)

弁当を製造しています
いろんな機械に欠かせない必需品です
安心して使える商品ですね

対象商品:
51946643
2024-06-27
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

食品由来なので、食肉機械に気がねなく使用できます。
メーカーさんから仕入れると1ケース(12本)単位なので使い切れず使用期限が過ぎてしまうため、1本から買えて有難いです。

対象商品:
51946643
2022-12-12
用途:
農業用ネギ剪定機の可動部の潤滑油
農・林・水産業

植物への影響なく重宝します。
ノズルがもう少し長い方が使い勝手が良いと感じました。

対象商品:
51946643
2022-09-02
用途:
食品機械のメンテナンス
株式会社楯岡ハム 様

大変使い勝手が良く、狭い部分にノズルが入るので大変便利です。

対象商品:
51946643
2021-04-27
用途:
機械メンテナンス時に使用

スプレータイプで使いやすいのですが、原液タイプも欲しい

対象商品:
51946643
2020-08-12
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社だいや食品 様 (製造業)

機械のメンテナンス時に使用。
既存品とデザインが変わっていますが使用感変わらず。
リピートします。

対象商品:
51946643
2020-05-04
用途:
野菜収穫機のメンテナンス時
農・林・水産業

農業といえども機械化の波が押し寄せています。動力の使用と共に生鮮野菜のすぐ近くをチェーンやギア、ベアリングなどが動いておりまして、潤滑用油脂の付着が心配でしたが、この商品は食用油と変わらぬ安全性を持っておりますので安全安心に作業ができます。油膜をしっかり作ってくれるのでカッター刃や搬送コンベアチェーンの潤滑に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする