明工社
明工社の PCアクセサリー
明工社の OAタップ/電源タップ
明工社の 3P電源タップ
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77496185
品番
MR7904NT5
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
口数
4
コード長さ(m)
5
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTケーブル(グリップ、ブッシング付)
プラグ
ハーネスプラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応