この品のような差し込み式と抜け止め式を使い分けています.取り外しの機会の多いときには,差し込み式が便利です.この頃は接地3ピンのコンセントが増えていますので,変換コネクターを購入しなくても良いように,3ピン式を用いるようにしています.安心です.
アースを接続する端子が端に付いており、2端子アースケーブル付きの電源コードでもアースが接続出来便利でした。
需要は少ないかもしれませんが、差込口1個に1つアース端子が有ると有り難いのですが・・
固定用の穴が空いているので購入を決めました。
間隔も適度に空いているので、ACアダプタをつないでも隣と干渉することが少ないです。
節電スイッチがあると、誤って電源をOFFにしてしまうことがあるためあえて付いていない物を選択しています。