編みかごプランター マグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77496476 品番CBGZ1010WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

素朴な風合いが人気のモロッコバスケットの魅力がそのままプランターになりました。
手作りで編んだような細かいディテールも表現されていて、モロッコ雑貨好きにはたまらない雰囲気で仕上がっています。
植物との相性も抜群です。
穴あり皿付きなので直接植えこみもOKです。
インテリアの雰囲気をそのままに、室内で植物を楽しみたい方におすすめです。

材質セメント ホワイト 幅(mm)115 奥行(mm)90 高さ(mm)100 内寸法(Φ×Hmm)75×80 質量(g)370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする