ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
BluetoothBluetooth 5.0(Class1)
センサー加速度センサー、照度センサー
スピーカー1W×1
VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
ランプ電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプ
バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン)
使用環境条件温度:-10〜50℃(バッテリー稼働時)、0〜40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20〜90%(結露無きこと)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270.0×190.0×19.8
質量(kg)1.24
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)
付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書
仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり
消費電力(W)約38(最大)
電源入力:AC100〜240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用)
保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)
マイクロホン内蔵×1
メモリー8GB
充電時間約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時)
無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意
カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)
駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)