ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
ソフトスリッパモクニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77498664
品番
301933
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ソフトスリッパモクニット
サイズ(cm)
26.5
色
ネイビー
材質
合成繊維
靴タイプ
スリッパ
サイズ
L