チャック付き有孔袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 77498734 品番 3120003800
4月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

有孔加工で通気性を確保し、カビの発生を軽減させるミニトマトやミディトマトの少量パッケージ。
蓋付容器と比べ、二酸化炭素排出量・プラスチック使用量の削減に繋がります。
品種の異なるミニトマトや豆類など、柔軟に対応できる使い勝手が魅力な無地袋です。

穴数有孔 材質OPP防曇 長辺(mm)130 短辺(mm)110+GZ30 厚さ(mm)0.040 用途野菜の包装資材 品番1311 質量(g)1.19 厚さ#40 対応ミニトマト(1311) 寸法(幅W×長さL)(mm)130×110 GZ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする