【名入れ】クリックゴールド 0.5(15色展開)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(200本) 注文コード77498944 品番CFCGORG05BLKJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,090
販売価格(税別)
41,900
この商品は内容量10種類から選べます 他の種類を見る

レトロな流線形の滑らかなボディに高級感のあるゴールドのクリップとリングが特徴のBICのボールペン。
企業カラーやテーマカラーで選べる15色のカラーバリエーションがあります。
ボールペン側面に名入れができ、記念品におすすめです。

用途販促・イベントノベルティ、記念品 材質ブチレート樹脂 軸径(Φmm)10 全長(mm)139 インク色 先端ボール径(mm)0.5 色(本体)蛍光オレンジ、ブルー、アップルグリーン、ロイヤルブルー、バーガンディ、ベビーピンク、ダークグリーン、レッド、アイスブルー、ラベンダー、ティールグリーン、チェリーピンク、イエロー、ホワイト、ブラック 印刷方式フルカラー(インクジェット印刷) サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする