※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【名入れ】簡単オーダー 名入れ蛍光ペン フィットライン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(300本) 注文コード77499459 品番SLW11-FN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,190
販売価格(税別)
32,900
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ペン先がしなってぴったりフィットすることで綺麗にマーカーを引くことができます。
マーカー側面に名入れができ、記念品におすすめです。

用途販促・イベントノベルティ、記念品 材質軸・前軸・大小キャップ/再生PP、ペン先・中綿:ポリエステル繊維 軸径(Φmm)11 全長(mm)141 高さ(mm)17 質量(g)9 タイプダブル 線幅(mm)1.5〜3.5(太軸)/1.0(細軸) インク色オレンジ、イエロー、ライトグリーン、ピンク、スカイブルー(本体色と同様) 色(本体)オレンジ、イエロー、ライトグリーン、ピンク、スカイブルー 印刷方式フルカラー(インクジェット印刷) 線の太さ細字/太字 サービス分類名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする