※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの マーカー/蛍光ペン
ぺんてるの 蛍光マーカー
【名入れ】簡単オーダー 名入れ蛍光ペン フィットライン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(800本)
注文コード
77499504
品番
SLW11-FN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,059
販売価格(税別)
¥
73,690
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ペン先がしなってぴったりフィットすることで綺麗にマーカーを引くことができます。
マーカー側面に名入れができ、記念品におすすめです。
用途
販促・イベントノベルティ、記念品
材質
軸・前軸・大小キャップ/再生PP、ペン先・中綿:ポリエステル繊維
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
141
高さ(mm)
17
質量(g)
9
タイプ
ダブル
線幅(mm)
1.5〜3.5(太軸)/1.0(細軸)
インク色
オレンジ、イエロー、ライトグリーン、ピンク、スカイブルー(本体色と同様)
色(本体)
オレンジ、イエロー、ライトグリーン、ピンク、スカイブルー
印刷方式
フルカラー(インクジェット印刷)
線の太さ
細字/太字
サービス分類
名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200