※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【名入れ】モノグラフマルチ2+S 0.5

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 注文コード77499538 品番SB-TMGE06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,190
販売価格(税別)
52,900
この商品は内容量10種類から選べます 他の種類を見る

黒・赤ボールペンとシャープペンの3機能に大容量のくり出し式「MONO消しゴム」を搭載しています。
4色展開の中からお好きな本体色を選べます。
ボールペン側面に名入れができ、記念品におすすめです。

用途販促・イベントノベルティ、記念品 仕様0.5mmボールペン黒・赤 、0.5mmシャープペンシル、5.3mm径モノ消しゴム 軸径(Φmm)18 全長(mm)150 高さ(mm)18 芯径(mm)0.5 インク色黒・赤+シャープペン 先端ボール径(mm)0.5 色(本体)ゴールド、ブラック、ブルー 印刷方式フルカラー(インクジェット印刷) サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする