※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【名入れ】簡単オーダー 名入れシャープペン.e-シャープ0.5 白軸

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 注文コード77499635 品番AZ125DNW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量10種類から選べます 他の種類を見る

ロングラバーグリップで持ちやすく、大きい消しゴムで長く使えるシャープペンシルです。
3色展開の中からお好きな本体色を選べます。
側面に名入れができ、記念品におすすめです。

用途販促・イベントノベルティ、記念品 材質先金・クリップ・ノック:再生PC・軸:再生AS 軸径(Φmm)13 全長(mm)147 高さ(mm)16 芯径(mm)0.5 色(本体)スカイブルー、グリーン、ピンク 印刷方式フルカラー(インクジェット印刷) サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする