※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【名入れ】ジェットストリーム 07

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(60本) 注文コード77500073 品番SXN15007NW.8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量18種類から選べます 他の種類を見る

油性なのに滑らかで書きやすく速乾性のある人気の使いやすさはそのままに、ホワイト軸でロゴが目立つ名入れ専用のジェットストリーム商品!
記念品やノベルティとしての人気も高く、名入れボールペンにおすすめの一本です。
側面に名入れができます。

用途販促・イベントノベルティ、記念品 材質再生PC樹脂、再生ABS樹脂、再生PBT樹脂 軸径(Φmm)11.3 厚さ(mm)14.8 全長(mm)139.6 質量(g)9.3 インク色 先端ボール径(mm)0.7 色(本体)ホワイト×グレー、ホワイト×ピンク、ホワイト×水色、ホワイト×オレンジ、ホワイト×ライトグリーン 印刷方式フルカラー(インクジェット印刷) サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする