※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
uni(三菱鉛筆)
【名入れ】ジェットストリーム 05
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
内容量
1セット(600本)
注文コード
77500667
品番
SXN15005NW.24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
油性でありながら水性のような書き味を実現した極細単色ボールペンです。
4色展開の中からお好きな本体色を選べます。
ボールペン側面に名入れができます。
用途
販促・イベントノベルティ、記念品
仕様
ラバークリップ付き
材質
軸:再生PC樹脂、クリップ:再生ABS樹脂、口プラ:再生PBT樹脂
軸径(Φmm)
11.3
厚さ(mm)
14.8
全長(mm)
139.6
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
色(本体)
白黒、白青、白ラベンダー、白スカイブルー、白ライトピンク
印刷方式
フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200