曜日別特売
QG5028WT ラクロック蛇口アダプターセット タカギ 77503083

 

QG5028WT ラクロック蛇口アダプターセット タカギ 77503083
QG5028WT ラクロック蛇口アダプターセット タカギ 77503083
QG5028WT ラクロック蛇口アダプターセット タカギ 77503083

ラクロック蛇口アダプターセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77503083品番QG5028WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。
工具を使ったネジ止めも必要ありません。
取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

質量(g)149寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187適合ホース内径(Φmm)12~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77503083
2023-09-24
用途: 洗車

以前使用していた物が劣化したので交換。確かに楽につきますし、水漏れはありません。取り外しも楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする