ST-01 スライストーン シンコール 77503869 ST-01 スライストーン シンコール 77503869

スライストーン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプマイカタイプ 注文コード77503869 品番ST-01
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はタイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

スライストーンはドイツの特許技術によって、薄いシートにした驚きの仕上げ材です。
色・凸凹・模様・厚さ・重さが1枚1枚異なり、天然石の重厚感が、ハイクラスな空間を生み出します。
天然石だから出せる石の重厚な質感。
上質な空間を手軽に演出することができます。
スライストーンは曲面施工が可能です。
照明演出で今までにない新鮮な空間が生まれます。
表面強度にも優れており、耐水性もあるので水廻りにも適しています。
ディスクグラインダ・鋸・金鋏で切ることができ、釘打ち、穴あけも簡単に行えます。
カット後は速硬接着剤で貼るだけ、乾燥期間も短くボード下地に貼れます。
マイカタイプ・・・宝石に似た輝き。
マイカでできており、独特の高級感があります。
見る角度によって表情が変わります。
クレイタイプ・・・マットな質感。
粘土質の粉体でできており、自然な色、凸凹、模様が1枚とて同じものがありません。

材質(裏)FRP 呼称標準サイズ 寸法(mm)1210×610(±3) 厚さ(mm)1.2〜1.8 質量(kg)1.5〜1.9 タイプマイカタイプ 防火性能非防火
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。
※色、凸凹、模様、厚さ、重さが想像以上に1枚1枚異なります。
※スライストーンの角部は必ずしも直角になっていない場合がありますのでご注意ください。
※高温、高熱、油などに接するような場所や化学的な影響が受ける恐れのある場所には使用しないでください。
※施工時には、目地(3〜5mm)を取ってください。専用目地テープ(別売)をご使用ください。
※天然ものですので下地の状態(不陸等)によってスライストーン間に数ミリ程度の隙間があく場合があります。
※石粉が落下する場合があります。食卓、食品などに接する箇所への使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする