曜日別特売
STK13105 クイックジョイナー 平面用ジョイナー シンコール 77504359

 

STK13105 クイックジョイナー 平面用ジョイナー シンコール 77504359
STK13105 クイックジョイナー 平面用ジョイナー シンコール 77504359

クイックジョイナー 平面用ジョイナー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード77504359品番STK13105
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。
ジョイナーはカッターで切れます。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。

材質ABS樹脂/塩ビシート貼りホワイト長さ(mm)2500幅(mm)6高さ(mm)3.7防火性能非防火軟化温度(℃)80~90(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。
※下地材は合板及び石膏ボードにしてください。
※壁面は平滑にし、不陸が無いことを確認してください。
※表面はキズが付きやすいので、十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする