G10-340-IEEE-3P480-D 直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ 77509067

G10-340-IEEE-3P480-D 直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ 77509067
G10-340-IEEE-3P480-D 直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ 77509067

直流安定化電源(プログラマブル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1台注文コード77509067品番G10-340-IEEE-3P480-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

豊富なインターフェースに対応。
LAN/USB/RS-232C/RS-485標準搭載、アナログ信号は絶縁型
CV(定電圧)/CC(定電流)制御に加え、CP(定電力)制御/メモリ機能/スルーレートコントロール機能/内部抵抗調整機能/負荷と周囲温度に応じたファン回転コントロールと各種機能搭載
UL61010-1、CSA22.2No.61010-1、IEC61010-1、EN61010-1と無償保証期間5年でワールドワイド対応の安全設計

用途計測機器、工業用自動機器、文教・大学研究機器、自動車関連検査機器、半導体製造装置、バッテリー充電機器、一般産業機器出力電流(A)340出力電圧(V)10仕様工場内オプション:IEEE(GPIB)シリーズ標準モデル入力電圧(V)三相AC342~528(2.7kW/3.4kW/5kW/10kW/15kW)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする