AIZE+(アイズプラス) トールタイプディスペンサーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77514335 品番A21003OR
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。工数の削減が実現。搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。管理者に通知メール。異常体温者に対して入室を制限。アルコールディスペンサーがセットになり、手指消毒も可能。顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック

全長(cm)148 質量(kg)3.5 ディスプレイ20cm(約8インチ) 焦点距離50〜120cm 測定時間(秒)約1(検温) 用途自動検温と通勤時間の打刻、手指の消毒
注意
※医療機器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする