タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T & フロアスタンドセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77514405 品番07319HK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。
顔を認識して高速で温度を測定します。
マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。
フロアスタンドがセットとなり、スタンドタイプとしてご使用が可能です。
顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。
マスクを着用していない場合は音声でうながします。

温度測定範囲(℃)30〜45 動作温度(℃)0〜50 精度(℃)±0.5 高さ(m)1.4〜1.9(顔認証の推奨) 用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認 測定距離(m)0.5〜1.5
注意
※医療機器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする