十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの ゴムホース
耐油ローリーホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77514509
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,828
販売価格(税別)
¥
32,571
バスケットに入れる
用途にマッチした合理的なホース
内径(Φmm)
50.8
流体
原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等
外径(Φmm)
(参考値)68
長さ(m)
4
呼称
50
流体温度範囲(℃)
-20〜+60
推奨雰囲気温度(℃)
-10〜+40
外観
ジャバラ(布目付)
構造
2CP×1W
長さ(mm)
カフ:70
使用圧力範囲(MPa)
-0.08〜0.5
最小曲げ半径(mm)
200
概略質量(kg/m)
1.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000