十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの ゴムホース
一般油圧配管用ホースF-35
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77514588
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
低・中圧用
内径(Φmm)
9.5
流体
一般作動油
材質
内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム
外径(Φmm)
16.7
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
3.5
呼称
9
流体温度範囲(℃)
-40〜+100
推奨雰囲気温度(℃)
-40〜+70
構造
2S
最小破壊圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
100
概略質量(g/m)
175
注意
※Fタイプは補強層が合成繊維で構成されておりますので、鋭利なものが触れる箇所での使用は避けて下さい。
※動的な配管としてのご使用には、K、Z、NSLタイプをおすすめ致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000