曜日別特売
- 新ガスソフトコード 十川ゴム 77514737

- 新ガスソフトコード 十川ゴム 77514737
- 新ガスソフトコード 十川ゴム 77514737

新ガスソフトコード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ30(m)
内径10(Φmm)
内容量1巻注文コード77514737品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

●内層、中間層、外層(表面樹脂コーティング)の4層構造
●内層はガス吸収の少ない良質な合成ゴム、外層は熱可塑性樹脂(TPE)と、化学的に安定した耐ガス性、耐候性、耐熱性に優れた材料を採用しています。
●外層に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、表面の透明樹脂コーティング加工で家庭用洗剤、食用油、食酢等の耐食性を強化している為、汚れも容易に拭き取れます。
●カラーはあらゆる用途やインテリアにも馴染むローズベージュを採用。
●JIS規格合格品で安心してお使いいただけます。

使用ガス都市ガス長さ(m)30内径(Φmm)10外径(Φmm)17JIS規格JIS K6348適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
関連資料:(0.44MB) (0.48MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする