TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の コンベックス・巻尺・距離測定
TAKAGI(高儀)の コンベックス
TAKAGI(高儀)の フリー式コンベックス
G付トリプルストップコンベックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77515008
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
3か所でストップ可能/接地させながらの計測にも便利/グリップ付ですべりにくい
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
目盛仕様
メートル目盛
種類
ロック付
目盛種別
片面
用途
測定作業に
質量(g)
212
アズワン品番
64-8960-08