KCW-12R フロントガラス用強力両面テープ 3M(スリーエム) 77516033 KCW-12R フロントガラス用強力両面テープ 3M(スリーエム) 77516033 KCW-12R フロントガラス用強力両面テープ 3M(スリーエム) 77516033 KCW-12R フロントガラス用強力両面テープ 3M(スリーエム) 77516033

フロントガラス用強力両面テープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77516033 品番 KCW-12R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します
柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します
漆黒色で接着部や気泡が目立ちません
柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)1.0 基材アクリルフォーム 特性耐熱性・耐UV性 主な用途固定 用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。 使用温度範囲(℃)-20〜90 材質(ライナー)PEフィルム ライナー色
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:574

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
ドラレコが取れてしまったので着けた
運輸・通信業

早朝トラックに乗り込んだドライバーから「ドラレコが外れてしまっている」と連絡がありました。すぐに何か適した強力な両面テープがないかと探し、「フロントガラス用」というぴったりの商品を見つけすぐに購入しました。翌日には届き、きちんとくっつけることができました。

対象商品:
77516033
2023-09-29
用途:
フロントガラス交換時
オートパートナー山本 様

ETCアンテナやドライブレコーダーの再取り付け時に便利です。
2種類ほどの幅が手元にあると大体の物に利用できます、黒いのでテープが目立ちません。

1人が参考にしています
対象商品:
62654209
2022-03-10
用途:
ドラレコ はりかえ
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラレコ 張替に使用しましたねレーダーなどはがれにくいです

対象商品:
62654193
2021-11-29
用途:
その他
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題もなく使用しています。迅速な対応ありがとうございました。

対象商品:
62654193
2021-11-24
用途:
ドラレコ取付用
サービス業

自分の選択ミスでテープの許容重量が100gなのにドラレコの重量を考えなかったため、半日ぐらいで、すぐ落下してしまい、直してもすぐ落ちる。台座がプラスチック製なのでテープとの材質的な相性も悪いみたい。
次回からは、きちっと選択して購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする