モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの 軽・中量棚
モノタロウの 軽・中量棚用オプション
中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77516094
品番
MBP-DB0480W
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウ300kg・500kg中量ラック専用の奥行桟です。
セフティーピン付きで簡単に取付が出来ます。
色
ホワイトグレー
適合
300kg、500kg中量ラック
セット内容
奥行桟4本、セーフティピン
質量(kg)
3
タイプ
中量ラック
外寸法・奥行(mm)
480
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません