ドリルドリフト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77516137 品番 MT4-MT6
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

モールステーパーシャンクドリルを取り外すときに使用するドリフトの決定版です。
総焼入れ(SCM440)で、耐久性抜群です。
後部打部は広くて叩きやすく安全です。
1本で幅広いMTサイズに適合します。

全長(mm)180 質量(g)378 用途モールステーパーの工具を取り外すために使用します。 材質SCM440総焼入れ 幅(mm)12 使用範囲MT4〜MT6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77516128
2025-10-29
用途:
モールステーパードリルの抜き作業
株式会社福井 様 (製造業)

素材が固く使い勝手がいい。
色々な大きさに対応できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする