GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の スリーブ・ソケット
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルスリーブ
ダイススリーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
50
ダイス径寸法(Φmm)
25
注文コード
77516277
品番
DS25X50
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・ダイス径寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプの内径調整用スリーブです。
ダイス径寸法(Φmm)
25
質量(g)
196
用途
ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプ用
適合本体
DH50-J4、DH50-J4S
幅(mm)
50
全長(mm)
16
注意
※同メーカーのCNCダイスホルダーにはご使用頂けません。
※他社のダイスホルダーには使用出来ません。