GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の チャック
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルチャック
引張用チャック TF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77516417
品番
TF-2
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。
小型・軽量です。
抜群の喰付です。
手軽な操作性です。
優れた耐久性です。
全長(mm)
62
幅(mm)
44
質量(g)
500
セット内容
チャックハンドル
用途
引張試験機用・平材用
使用範囲
10KN(1ton)
チャック能力(mm)
厚サ0.2〜2×幅8