GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の スリーブ・ソケット
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルスリーブ
ドリルスリーブ部分焼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
140
注文コード
77516514
品番
MT3XMT4 スリーブ部分焼
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
総研磨仕上げにより、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
焼入れが必要部分に適切に施してあり経済的です。
全長(mm)
140
幅(mm)
31.267
質量(g)
420
用途
モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。