GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の スリーブ・ソケット
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルスリーブ
ドリルスリーブ総焼入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
156
注文コード
77516584
品番
MT2XMT5 スリーブ総焼入
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
総焼入れ総研磨仕上げにより、耐久性や振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
全長(mm)
156
幅(mm)
44.399
質量(g)
1340
用途
モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。