GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の スリーブ・ソケット
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルソケット
ドリルソケット部分焼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
192
注文コード
77516697
品番
MT2XMT3 ソケット部分焼
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
総研磨仕上げにより、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
焼入れが必要部分に適切に施してあり経済的です。
全長(mm)
192
幅(mm)
24
質量(g)
464
用途
モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。
注意
タング、コッター穴のみ高周波焼入れ