GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の スリーブ・ソケット
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルソケット
ドリルソケット総焼入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
157
注文コード
77516724
品番
MT1XMT2 ソケット総焼入
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
総焼入れ、総研磨仕上げにより、耐久性、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
全長(mm)
157
幅(mm)
18
質量(g)
223
用途
モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。