チャックドリフト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77516968 品番チャックドリフト JT2
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。

全長(mm)91 幅(mm)9 質量(g)363
注意
機械の衝突事故などで強く嵌まり込んでしまったものには使用しないでください。
ジャコブステーパーの直径よりも、モールステーパーやストレートシャンクの直径が小さい場合には使用できません。
取り外したい工具と工具の間に、ある程度の隙間がなければ使用できません。

商品説明動画

チャックドリフト【機械メンテナンス】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77516977
2025-04-09
用途:
ボール盤のチャック交換
医療・福祉・介護関連業

使い方のビデオでは、主軸を取り外してから寝かせて木槌で木片に打ちつけると外れるとなってましたが。特にそんな風に取り外す必要なく、立てた状態で木片と木槌で横から挟みこむように軽く衝撃を加えるだけで簡単に外れました。高いだけあって精度が高いです。

対象商品:
77516959
2022-09-27
用途:
ボール盤ドリルチャックの交換の為。
栗原わさび農園 様 (農・林・水産業)

古いボール盤でなかなかドリルチャックが外れなかったが簡単に外す事が出来た。
商品も高いだけあって質が良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする