GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の チャック
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルチャック
ドリルチャック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77516995
品番
3mm
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。
良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。
独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。
チャックハンドルは付属しております。
全長(mm)
34
幅(mm)
34
質量(g)
44
収納時寸法(mm)
28.5(ツメ)
セット内容
チャックハンドル
振れ精度(mm)
精密A級 0.08以下
用途
ドリルの把握用
チャック能力(mm)
0.4〜3.2
ジャコブステーパ
JT0