ドリルチャック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77517013 品番 4mm
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。
良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。
独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。
チャックハンドルは付属しております。

全長(mm)34 幅(mm)34 質量(g)44 収納時寸法(mm)28.5(ツメ) セット内容チャックハンドル 振れ精度(mm)精密A級 0.08以下 用途ドリルの把握用 チャック能力(mm)0.4〜4 ジャコブステーパJT0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする