GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の チャック
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルチャック
ドリルチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チャック能力(mm)
0.4〜4
全長(mm)
34
注文コード
77517029
品番
4mm AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,750
この商品は
ジャコブステーパ・チャック能力・全長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。
良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。
独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。
チャックハンドルは付属しております。
全長(mm)
34
幅(mm)
34
質量(g)
44
収納時寸法(mm)
28.5(ツメ)
セット内容
チャックハンドル
振れ精度(mm)
精密AA級 0.04以下
用途
ドリルの把握用
チャック能力(mm)
0.4〜4