ドリルチャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77517074 品番 5mmMG
参考基準価格(税別)¥6,190 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。
良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。
独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。
チャックハンドルは付属しております。

全長(mm)48.5 幅(mm)31.2 質量(g)138 収納時寸法(mm)40.5(ツメ) セット内容チャックハンドル 振れ精度(mm)精密A級 0.08以下 用途ドリルの把握用 チャック能力(mm)0.5〜5 ジャコブステーパJT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする