GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の チャック
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルチャック
ドリルチャック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77517117
品番
6.5mmMG
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。
良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。
独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。
チャックハンドルは付属しております。
全長(mm)
54
幅(mm)
35.5
質量(g)
200
収納時寸法(mm)
45(ツメ)
セット内容
チャックハンドル
振れ精度(mm)
精密A級 0.08以下
用途
ドリルの把握用
チャック能力(mm)
0.5〜6.5
ジャコブステーパ
JT1