GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の チャック
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルチャック
標準外テーパードリルチャック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77517266
品番
13mmMG JT2S
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
全長(mm)
88.5
幅(mm)
55
質量(g)
708
収納時寸法(mm)
68.5(ツメ)
セット内容
チャックハンドル
用途
ドリルの把握用
チャック能力(mm)
0.5〜13
ジャコブステーパ
JT2S