GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の チャック
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルチャック
標準外テーパードリルチャック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77517293
品番
16mm JT6
参考基準価格(税別)
¥20,580
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
全長(mm)
96
幅(mm)
59.5
質量(g)
925
収納時寸法(mm)
73.5(ツメ)
セット内容
チャックハンドル
用途
ドリルの把握用
チャック能力(mm)
3.2〜16
ジャコブステーパ
JT6