GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の チャック
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルチャック
標準外テーパードリルチャック
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77517309
品番
19mm JT3
参考基準価格(税別)
¥24,550
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
全長(mm)
126
幅(mm)
74
質量(g)
1850
収納時寸法(mm)
96.5(ツメ)
セット内容
チャックハンドル
用途
ドリルの把握用
チャック能力(mm)
0.8〜19
ジャコブステーパ
JT3