GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の チャック
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルチャック
小径用ドリルチャック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77517336
品番
D4mm Φ0.2
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。
振れ精度 精密A級
全長(mm)
40
幅(mm)
25
質量(g)
78
収納時寸法(mm)
32.5(ツメ)
セット内容
チャックハンドル
用途
小径ドリルの把握専用
チャック能力(mm)
0.2