GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の チャック
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルチャック
小径用ドリルチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77517345
品番
6.5mmEL Φ0.2
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。
振れ精度 精密A級
全長(mm)
48.5
幅(mm)
31.2
質量(g)
136
収納時寸法(mm)
40.5(ツメ)
セット内容
チャックハンドル
用途
小径ドリルの把握専用
チャック能力(mm)
0.2