GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の チャック
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルチャック
小径用ドリルチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チャック能力(mm)
0.1
全長(mm)
48.5
注文コード
77517354
品番
6.5mmEL Φ0.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,230
この商品は
チャック能力・全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。
振れ精度 精密A級
全長(mm)
48.5
幅(mm)
31.2
質量(g)
136
収納時寸法(mm)
40.5(ツメ)
セット内容
チャックハンドル
用途
小径ドリルの把握専用
チャック能力(mm)
0.1