GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の チャック
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルチャック
小径用ドリルチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チャック能力(mm)
0.1
全長(mm)
64
注文コード
77517388
品番
10mmEL Φ0.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,550
この商品は
チャック能力・全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。
振れ精度 精密A級
全長(mm)
64
幅(mm)
35.5
質量(g)
300
収納時寸法(mm)
55(ツメ)
セット内容
チャックハンドル
用途
小径ドリルの把握専用
チャック能力(mm)
0.1