チャックアーバー 引きネジタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77517449 品番 JT2XMT2 引きネジ
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

脱落防止の引きネジタイプです。
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。

全長(mm)93 幅(mm)18 質量(g)122 用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用 テーパーJT2 シャンク(MT No.)MT2
注意
引きネジ仕様ではない機械に使用しますと、取り外せなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする