チャックアーバー 引きネジタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77517458 品番 JT2XMT3 引きネジ
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

脱落防止の引きネジタイプです。
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。

全長(mm)110 幅(mm)24.1 質量(g)249 用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用 テーパーJT2 シャンク(MT No.)MT3
注意
引きネジ仕様ではない機械に使用しますと、取り外せなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする