GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の チャック
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルチャック
ネジ取付型チャック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77518386
品番
13mm 1/2-20UNF
参考基準価格(税別)
¥10,790
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
主軸がネジ式の電気ドリルなどにご使用頂けます。
用途
ドリルの把握用
付属品
Φ12.85(+0.03 -0)、深さ3.3の振れ止めストレート部(インロー)
セット内容
チャックハンドル
幅(mm)
55
全長(mm)
88.5
質量(g)
749
軸径
JT6
チャック能力(mm)
0.7〜13
収納時寸法(mm)
68.5(ツメ)